Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

D-LINE US/CP22QSW-5PK Kaapelin suojaliitin Valkoinen Pk5 | AF6KEC 19RZ72

D-LINE US/CP22QSW-5PK Kaapelin suojaliitin Valkoinen Pk5

Varastossa
Tuote: AF6KEC Malli: US/CP22QSW-5PKRistiviite: 19RZ72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelisuojan liitin
Kanavan korkeus7 / 8 "
Kanavan leveys7 / 8 "
VäriValkoinen
yhteys StyleSileä
Korkeus7 / 8 "
Pituus0.1ft.
KantavuusEi määritelty
MateriaaliABS
Maks. Kaapelin halkaisija1 / 4 "
Kanavien lukumäärä1
TyyliPudota yli
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909987

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/CP22QSW-5PK Kaapelin suojaliitin Valkoinen Pk5
€1.40 / yksikkö