Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CULLIGAN CW-MF Quick Connect -suodatin, 30 mikronia, 4 Gpm, 9 3/4 tuuman korkeus, 2 1/2 tuuman halkaisija, 1 pari | CR2TQV 29AH46

CULLIGAN CW-MF Quick Connect -suodatin, 30 mikronia, 4 Gpm, 9 3/4 tuuman korkeus, 2 1/2 tuuman halkaisija, 1 pari

Varastossa
Tuote: CR2TQV Malli: CW-MFRistiviite: 29AH46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CULLIGAN D-40A suodatinpatruuna, 0.5 mikronia, 0.6 GPM, 9 3/4 tuuman kokonaiskorkeus, halkaisija 2 1/4 tuumaa, kudottu | CR2TPL 29AH65 D-40ASuodatinpatruuna€69.55
CULLIGAN D-20A suodatinpatruuna, 5 mikronia, 1 GPM, kokonaiskorkeus 9 3/4 tuumaa, halkaisija 2 1/4 tuumaa, kudottu | CR2TPM 29AH63 D-20ASuodatinpatruuna€21.55
CULLIGAN D-10A suodatinpatruuna, 5 mikronia, 1 GPM, 9 3/4 tuuman kokonaiskorkeus, halkaisija 2 1/4 tuumaa, kudottu, 1 PR | CR2TPN 29AH62 D-10ASuodatinpatruuna€23.39
CULLIGAN D-30A suodatinpatruuna, 0.5 mikronia, 0.9 GPM, kokonaiskorkeus 9 3/4 tuumaa, halkaisija 2 1/4 tuumaa, kudottu | CR2TPP 29AH64 D-30ASuodatinpatruuna€35.77
CULLIGAN US-DC3-R Quick Connect Filter | CR2TQG 55NA35 US-DC3-RSuodattaa€153.08
CULLIGAN US-2R Quick Connect -suodatin, 0.5 mikronia, 0.5 Gpm, 10 5/8 tuuman korkeus, 3 tuuman halkaisija | CR2TQH 53CF16 US-2RSuodattaa€124.92
CULLIGAN RC-EZ-3 Quick Connect -suodatin, 0.5 mikronia, 0.5 Gpm, 10 tuuman korkeus, 2 1/2 tuuman halkaisija, pesualtaan alla | CR2TQJ 29AH57 RC-EZ-3Suodattaa€63.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CULLIGAN CW-MF Quick Connect -suodatin, 30 mikronia, 4 Gpm, 9 3/4 tuuman korkeus, 2 1/2 tuuman halkaisija, 1 pari
€13.30 / yksikkö