CRUSHPROOF 065004000001-60 Autotallin poistoilmaletku 4 tuuman tunnus x 11 jalkaa | AC8KPL 3AYK7

CRUSHPROOF 065004000001-60 Autotallin pakoletku 4 tuuman sisähalkaisija x 11 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KPL Malli: 065004000001-60Ristiviite: 3AYK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€535.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutotallin poistoletku
Taivuta säde5"
VäriMusta
Sisällä Dia.4"
Pituus11ft.
MateriaaliKumi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-20 - 375 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.19
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRUSHPROOF 065004000001-60 Autotallin pakoletku 4 tuuman sisähalkaisija x 11 jalkaa
€535.50 / yksikkö