CROWN SKR0036BK Stakleen Runner 105 jalan pituus x 3 jalan leveys | AF9LGT 30CM54

CROWN SKR0036BK Stakleen Runner 105 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys

Varastossa
Tuote: AF9LGT Malli: SKR0036BKRistiviite: 30CM54

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,082.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSta-Kleen juoksija
TaustamateriaaliVinyyli
VäriMusta
reunatSuoraan
Pituus105ft.
Maton ominaisuudetLiukastumista ja kemikaaleja kestävä
Maton pintakuvioPyöreä joustinneula
MateriaaliVinyyli
Paksuus1 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.87
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3918102000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN SKR0036BK Stakleen Runner 105 jalkaa pituus x 3 jalkaa leveys
€1,082.45 / yksikkö