CROWN BOILER CO. FWZ080BOLT1SSU Kolmivaiheinen vesikattilaöljy 31-1 / 2in. H | AE8KHE 6DKJ3

CROWN BOILER CO. FWZ080BOLT1SSU Kolmikiertoinen vesikattilaöljy 31-1 / 2in. H

Varastossa
Tuote: AE8KHE Malli: FWZ080BOLT1SSURistiviite: 6DKJ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,421.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmen passin kuumavesikattila
TODELLINEN86.3%
BtuH-tulo112,000
Polttimen korkki0.80 l / s
Cabinet MateriaaliPelti
Syvyys30.75 "
DOE-lämmitysteho97,000 BtuH
polttoaineÖljy
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus31.5 "
Asumisen viimeistelyMaalattu, Krinkle
SytytystyyppiLiekinpidätys
Net BtuH IBR84,000
Putken koon palautus1-1 / 2 "
Putkikoko1-1 / 2 "
Tuuletus Dia.5"
Tuuletusaukon tyyppiPainovoima
Leveys20.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 195.04
Laivan korkeus (cm)88.9
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8403100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHinta
CROWN BOILER CO. FWZ100BOLT1SSU Kolmikiertoinen vesikattilaöljy 31-1 / 2 tuuman korkeus | AE8KHF 6DKJ4 FWZ100BOLT1SSU36.75 "€5,972.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN BOILER CO. FWZ080BOLT1SSU Kolmikiertoinen vesikattilaöljy 31-1 / 2in. H
€5,421.36 / yksikkö