Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1096609 salvasarja teräs 3-37 / 64 tuumaa 1-9 / 64 tuumaa | AF9EVZ 29WR27

CROSBY 1096609 Salpasarja Teräs 3-37/64 tuumaa 1-9/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9EVZ Malli: 1096609Ristiviite: 29WR27

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvasarja
VäriHopea
Mitat A3-37 / 64 "
Mitat B1-9 / 64 "
Mitat C1 / 64 "
Mitat D1-1 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Koukun avaaminen3-9 / 16 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7312900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DKoukun avaaminenHinta
CROSBY 1096325 salvasarja teräs 1-15 / 32 tuumaa 1/2 tuumaa | AF9EVT 29WR21 10963251-15 / 32 "1 / 2 "5 / 32 "1 / 2 "1.437 "€27.65
CROSBY 1096374 salvasarja teräs 1-37 / 64 tuumaa 1/2 tuumaa | AF9EVU 29WR22 10963741-37 / 64 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 24 "1-9 / 16 "€25.23
CROSBY 1096421 salpasarja teräs 1-21 / 31 tuumaa 1/2 tuumaa | AF9EVV 29WR23 10964211-21 / 32 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 16 "1-21 / 32 "€31.93
CROSBY 1096468 salvasarja teräs 1-29 / 32 tuumaa 5/8 tuumaa | AF9EVW 29WR24 10964681-29 / 32 "5 / 8 "11 / 64 "21 / 32 "1-59 / 64 "€32.38
CROSBY 1096515 salvasarja teräs 2-5 / 16 tuumaa 5/8 tuumaa | AF9EVX 29WR25 10965152-5 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "53 / 64 "2.031 "€46.86
CROSBY 1096562 salvasarja teräs 2-57 / 64 tuumaa 15/16 tuumaa | AF9EVY 29WR26 10965622-57 / 64 "15 / 16 "1 / 4 "1-3 / 64 "2.875 "€72.10
CROSBY 1096657 salvasarja teräs 3-13 / 16 tuumaa 1-9 / 64 tuumaa | AF9EWA 29WR28 10966573-13 / 16 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-23 / 64 "3-13 / 16 "€95.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1096609 Salpasarja Teräs 3-37/64 tuumaa 1-9/64 tuumaa
€91.77 / yksikkö