Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1027249 Tartuntakoukku, Teräs, 70 Grade, Clevis, 1/4 tuuman kauppakoko, 3500 lb työkuormitusraja | CR2TAZ 48FR53

CROSBY 1027249 Koukkukoukku, teräs, 70 luokka, haarukka, 1/4 tuuman kauppakoko, 3500 lb:n työkuormitusraja

Varastossa
Tuote: CR2TAZ Malli: 1027249Ristiviite: 48FR53
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
€28.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTartu koukkuun

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CROSBY A-323 Eye Hook, seosteräs, 80 Grade, Eye, 1/2 tuuman kauppakoko, 12000 lb työkuormitusraja | CR2RZX 400D78 -323Silmäkoukku€95.30
CROSBY 1022424 Silmäkoukku, Seosteräs, Silmä, 10000 lb Työkuormitusraja | CR2RZY 29WP97 1022424Silmäkoukku€162.59
CROSBY 1022435 Silmäkoukku, Seosteräs, Silmä, 14000 lb Työkuormitusraja | CR2RZZ 29WP98 1022435Silmäkoukku€288.92
CROSBY 1022380 Silmäkoukku, Seosteräs, Silmä, 2000 lb Työkuormitusraja | CR2TAA 29WP93 1022380Silmäkoukku€58.38
CROSBY 1022446 Silmäkoukku, Seosteräs, Silmä, 22000 lb Työkuormitusraja | CR2TAB 29WP99 1022446Silmäkoukku€557.10
CROSBY 1022402 Silmäkoukku, Seosteräs, Silmä, 4000 lb Työkuormitusraja | CR2TAC 29WP95 1022402Silmäkoukku€82.53
CROSBY 1022468 Silmäkoukku, Seosteräs, Silmä, 44000 lb Työkuormitusraja | CR2TAD 29WR02 1022468Silmäkoukku€1,803.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1027249 Koukkukoukku, teräs, 70 luokka, haarukka, 1/4 tuuman kauppakoko, 3500 lb:n työkuormitusraja
€28.02 / yksikkö