Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1019524 Ankkuri-sakkeli hiiliteräs 9500 Lb. | AF9EVM 29WP74

CROSBY 1019524 Ankkurisakkeli hiiliteräs 9500 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9EVM Malli: 1019524Ristiviite: 29WP74

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurikaula
Rungon materiaaliHiiliteräs
Kehon koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunmaalannut
Pin Dia.7 / 8 "
Tapin materiaaliHiiliteräs
Pin-tyyliPultti, mutteri ja sokkanaula
Hihnan leveys2"
Leveys silmien välillä1-1 / 4 "
Työkuorman raja9500 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0665
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7312900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoSuorittaa loppuunPin Dia.Hihnan leveysTyökuorman rajaHinta
CROSBY 1018400 Ankkuri-sakkeli Hiiliteräs 1500 Lb. | AB8WCU 29WP43 10184005 / 16 "maalannut3 / 8 "27 / 32 "1500 lb€16.50
CROSBY 1018428 Ankkuri-sakkeli Hiiliteräs 2000 Lb. | AB8WCV 29WP44 10184283 / 8 "maalannut7 / 16 "1.031 "2000 lb€17.40
CROSBY 1018464 Ankkuri-sakkeli Hiiliteräs 4000 Lb. | AB8WCW 29WP46 10184641 / 2 "maalannut21 / 32 "1 5 / 16 "4000 paunaa.€23.68
CROSBY 1018507 Ankkuri sakkeli hiiliteräs 9500 Lb. | AB8WCX 29WP48 10185073 / 4 "maalannut7 / 8 "2"9500 lb€59.72
CROSBY 1018525 Ankkuri sakkeli hiiliteräs 13000 lb. | AB8WCY 29WP49 10185257 / 8 "maalannut1"2 9 / 32 "13,000 lb€80.98
CROSBY 1018589 Ankkuri sakkeli hiiliteräs 24000 lb | AB8WCZ 29WP52 10185891.25 "maalannut1.375 "3.25 "24,000 lb€234.74
CROSBY 1018641 Ankkuri sakkeli hiiliteräs 50000 Lb. | AB8WDA 29WP55 10186411.75 "maalannut2"5"50,000 lb€584.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1019524 Ankkurisakkeli hiiliteräs 9500 Lb.
€90.83 / yksikkö