Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CREE RC6 upotettu kotelo 6 tuumaa 120 V | AG9DCU 19MJ76

CREE RC6 upotettu kotelo 6 tuumaa 120 V

Varastossa
Tuote: AG9DCU Malli: RC6Ristiviite: 19MJ76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu kotelo
Valaisimen tyyppiUusinnat
KoteloAlumiini
Eristys tyyppiIC
Maks. Teho8.8
Nimellinen Koko6"
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)19.05
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE RC6 upotettu kotelo 6 tuumaa 120 V
€5.91 / yksikkö