CREE CR14-40L-35K-S Led Troffer 3500k 4000l 36w | AD4RKT 43Y210

CREE CR14-40L-35K-S Led Troffer 3500k 4000l 36w

Varastossa
Tuote: AD4RKT Malli: CR14-40L-35K-SRistiviite: 43Y210

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€629.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-upotettu kaukalo
Värilämpötila.3500K
CRI90
MalliArkkitehti Troffer
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus4.5 "
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus47 7 / 10 "
Lumens4000
Lumenia wattia kohden90
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0-35 astetta C
Jännite120 ja 277
Takuu10 vuosi
Watts36
Leveys11 7 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.34
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9405101000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.CRILumensLumenia wattia kohdenJänniteWattsHinta
CREE CR14-40L-35K-S-HD Led Troffer 3500k 45 x 12 Tuumaa 40w | AB6RWA 22CW50 CR14-40L-35K-S-HD3500K80400090120/27740€461.41
CREE CR14-50L-35K-S Led Troffer 3500k 5000l 50w | AD4RKV 43Y212 CR14-50L-35K-S3500K905000100120 ja 27750€722.36
CREE CR14-40L-35K-10V Led Troffer 3500k 4000l 44w | AD4RKX 43Y214 CR14-40L-35K-10V3500K90400090120 ja 27744€671.52
CREE CR14-40L-40K-10V Led Troffer 4000k 4000l 44w | AD4RKY 43Y215 CR14-40L-40K-10V4000K904000100120 ja 27740€269.00
CREE CR14-50L-35K-10V Led Troffer 3500k 5000l 50w | AD4RKZ 43Y216 CR14-50L-35K-10V3500K905000100120 ja 27750€796.09
CREE CR14-50L-40K-10V Led Troffer 4000k 5000l 50w | AD4RLA 43Y217 CR14-50L-40K-10V4000K905000100120 ja 27750€796.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE CR14-40L-35K-S Led Troffer 3500k 4000l 36w
€629.29 / yksikkö