Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CREE AC5-48-Q14B-TB Säädettävä kaapelikatosarja | AD4RNB 43Y271

CREE AC5-48-Q14B-TB säädettävä kaapelikatossarja

Varastossa
Tuote: AD4RNB Malli: AC5-48-Q14B-TBRistiviite: 43Y271

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kaapelikatosarjat
Pituus48 "
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9405990000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE AC5-48-Q14B-TB säädettävä kaapelikatossarja
€50.48 / yksikkö