COXREELS XTMF-LP-550-GS -polttoaineletkun kela, matalapaineinen, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KUH

COXREELS XTMF-LP-550-GS Polttoaineletkun kela, alhainen paine, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KUH Malli: XTMF-LP-550-GS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,056.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko10 x 15 "
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.3 / 4 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko8.91 x 10 "
Dia ulkopuolella.1 1 / 16 "
Kokonaiskorkeus26.13 "
Kokonaispituus24.06 "
kokonaisleveys10.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.AsennuskokoDia ulkopuolella.kokonaisleveysHinta
COXREELS XTMF-LP-550 Polttoaineletkun kela, matalapaineinen, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KUG XTMF-LP-55010 x 15 "50 ft.3 / 4 "8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "€1,705.20
COXREELS XTMF-LP-575 Polttoaineletkukela, matalapaine, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3KUJ XTMF-LP-57512.75 x 15 "75 ft.3 / 4 "11.69 x 10 "1 1 / 16 "12.75 "€2,222.37
COXREELS XTMF-LP-650 Polttoaineletkukela, matalapaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KUK XTMF-LP-65012.75 x 15 "50 ft.1"11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "€2,009.89
COXREELS XTMF-LP-650-GS -polttoaineletkun kela, matalapaineinen, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KUL XTMF-LP-650-GS12.75 x 15 "50 ft.1"11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "€2,303.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS XTMF-LP-550-GS Polttoaineletkun kela, alhainen paine, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€2,056.66 / yksikkö