COXREELS SHL-N-4100 Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | CF3PCG

COXREELS SHL-N-4100 jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3PCG Malli: SHL-N-4100

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€880.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255729629
Letkun pituus100 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Super Hub

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS SH-N-160 Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 60 jalan pituus | CF3PBM SH-N-16060 ft.1 / 4 "1 / 2 "21.25 "19.5 "7.63 "€637.45
COXREELS SH-N-3100 Jousipalautusletkukela, 100 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3PBN 135D31 SH-N-3100100 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "€1,093.26
COXREELS SH-N-350 jousipalautusletkukela, 50 jalkaa pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 3/8 tuuman MNPT, messinki, sininen | CF3PBP 135D26 SH-N-35050 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "€685.44
COXREELS SH-N-360 Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 60 jalan pituus | CF3PBQ SH-N-36060 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "€755.05
COXREELS SH-N-375 Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 75 jalan pituus | CF3PBR SH-N-37575 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "€848.59
COXREELS SH-N-4100 Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3PBT SH-N-4100100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "€1,059.74
COXREELS SH-N-435 Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3PBU SH-N-43535 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25 "19.5 "8.25 "€713.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS SHL-N-4100 jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa
€880.66 / yksikkö