COXREELS 1185-1124-A Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1-1/2 tuumaa sisähalkaisija, 50 jalkaa Pituus | CF3LNZ

COXREELS 1185-1124-A moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3LNZ Malli: 1185-1124-A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,023.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko17 x 22.25 "
EAN0674255833630
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1-1 / 2 "
Max. Paine1500 psi
Asennuskoko14.75 x 16 "
Dia ulkopuolella.2-1 / 16 "
Kokonaiskorkeus26 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys23.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusMax. PaineAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1185-1124-AB Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1-1/2 tuumaa sisähalkaisija, 50 jalkaa Pituus | CF3LPA 1185-1124-AB17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "€2,629.96
COXREELS 1185-1124-E Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1-1/2 tuumaa sisähalkaisija, 50 jalkaa Pituus | CF3LPB 1185-1124-E17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€1,925.70
COXREELS 1185-1124-EA Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1-1/2 tuumaa sisähalkaisija, 50 jalkaa Pituus | CF3LPC 1185-1124-EA17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,277.16
COXREELS 1185-1124-EB Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1-1/2 tuumaa sisähalkaisija, 50 jalkaa Pituus | CF3LPD 1185-1124-EB17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,166.25
COXREELS 1185-1124-ED Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1-1/2 tuumaa sisähalkaisija, 50 jalkaa Pituus | CF3LPE 1185-1124-ED17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,070.03
COXREELS 1185-1124-EF Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1-1/2 tuumaa sisähalkaisija, 50 jalkaa Pituus | CF3LPF 1185-1124-EF17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,012.56
COXREELS 1185-1124-EJ Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1-1/2 tuumaa sisähalkaisija, 50 jalkaa Pituus | CF3LPG 1185-1124-EJ17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,337.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1185-1124-A moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€2,023.25 / yksikkö