COXREELS 1125-5-100-AB Motorized Hose Reel, Medium Pressure, 3/4 Inch Inner Dia., 100 Feet Length | CF3PMN

COXREELS 1125-5-100-AB moottoroitu letkukela, keskipaine, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3PMN Malli: 1125-5-100-AB

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,898.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko17.38 x 16 "
EAN0674255851399
Letkun pituus100 ft.
Sisällä Dia.3 / 4 "
Max. Paine3000 psi
Asennuskoko15.44 x 10 "
Dia ulkopuolella.1 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus18.75 "
Kokonaispituus17.63 "
kokonaisleveys23.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.AsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1125-5-50-EJ Moottoroitu letkukela, matalapaineinen, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3LFQ 1125-5-50-EJ11.38 x 16 "50 ft.3 / 4 "10 "1 1 / 4 "19.25 "20 "€1,564.88
COXREELS 1125-4-100-A ilmakäyttöinen letkukela, 100 jalkaa Letku, pituus 17 5/8 tuumaa, leveys 17 tuumaa, korkeus 17 tuumaa | CF3PKN 33N107 1125-4-100-A11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "€1,345.09
COXREELS 1125-4-100-AB Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3PKP 1125-4-100-AB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "€1,810.77
COXREELS 1125-4-100-E Sähkömoottorikäyttöinen letkukela, 100 jalkaa, 17 5/8 x 18 x 19 3/4 tuumaa Koko | CF3PKQ 29PP57 1125-4-100-E11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.75 "€1,337.31
COXREELS 1125-4-100-EA Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3PKR 1125-4-100-EA11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,353.74
COXREELS 1125-4-100-EB Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3PKT 1125-4-100-EB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,339.04
COXREELS 1125-4-100-ED Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3PKU 1125-4-100-ED11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,244.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1125-5-100-AB moottoroitu letkukela, keskipaine, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa
€1,898.97 / yksikkö