Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COUNTERACT STK-1322 alumiininen nastaharjatyökalusarja, 1-1/2, 2, 6-1/2, 7-3/4 tuuman koko | CF2TMD 54ZW93

COUNTERACT STK-1322 alumiinistappiharjasarja, 1-1/2, 2, 6-1/2, 7-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2TMD Malli: STK-1322Ristiviite: 54ZW93

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalusarja
Harjaksen väriVihreä, vaaleansininen, oranssi, violetti, punainen, keltainen
HarjasmateriaaliRuostumaton teräs
Harjan pituus15/32", 1/2", 35/64", 5/8", 45/64", 25/32", 55/64"
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliAlumiini
Kokonaispituus1 1/2 ", 2", 6 1/2 ", 7 3/4"
Leikkauksen pituus1-1/2" to 1-3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.251
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjan pituusHinta
COUNTERACT SBCK-AD Stud Tool Kit, 1-1/2 tuumaa, 2 tuumaa, 6-1/2, 7-3/4 tuumaa, koko, alumiini | CE9FFJ 54ZW94 SBCK-ADpunainen55 / 64 "€312.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNTERACT STK-1322 alumiinistappiharjasarja, 1-1/2, 2, 6-1/2, 7-3/4 tuumaa
€207.85 / yksikkö