Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NEUVOSTON TYÖKALU 70-039 Kahvan terän 3-reikäinen 30 tuuman malli 640c | AF4QMP 9G078

COUNCIL TOOL 70-039 Kahva Pankkiterä 3-reikäinen 30 tuumaa 640c

Varastossa
Tuote: AF4QMP Malli: 70-039Ristiviite: 9G078

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPankkiterän vaihtokahva
Kahvan tyyppiSuoraan
MateriaaliPuu
Kokonaispituus40 "
Tyyppi3-reikäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.918
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi4417008010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
NEUVOSTON TYÖKALU 70-035 Kahvan varren terä 3-reikäinen 30 tuumaa vuodelle 1636 | AF4ZNG 9T627 70-03536 "€31.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL 70-039 Kahva Pankkiterä 3-reikäinen 30 tuumaa 640c
€42.93 / yksikkö