COTTERMAN WMX05R37A9P3 Pyörivät turvatikkaat, kokoonpanematon lava 50in H | AG6RJW 46C338

COTTERMAN WMX05R37A9P3 liikkuvat turvatikkaat kokoamaton lava 50in H

Tuote: AG6RJW Malli: WMX05R37A9P3Ristiviite: 46C338
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,291.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuvat turvatikkaat
Toimintatyyppilockstep
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys56 "
Pohjan leveys37 "
Pohjan leveys37 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa / keltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus92 "
kokonaisleveys37 "
Työlavan syvyys24 "
Lavan korkeus50 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaAvaa Grip

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 150.75
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi7308909090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPohjan syvyysPohjan leveysPolkeaPohjan leveysVäriVaiheiden määräKokonaiskorkeusHinta
COTTERMAN WMX08R37A3P3 Pyörivät turvatikkaat, koottamaton lava, 80 tuuman korkeus | AD6MNW 46C333 WMX08R37A3P380 "74 "37 "Sahalaitainen37 "Kromi / keltainen8122 "€5,162.63
Tarjouspyyntö
COTTERMAN WMX12R42A3P3 Rullattavat turvatikkaat, kasattuna, 120 tuuman korkeus | AD6MNX 46C337 WMX12R42A3P3120 "98 "42 "Sahalaitainen42 "Kromi / keltainen12162 "€6,102.22
Tarjouspyyntö
COTTERMAN WMX08R37A9P3 Pyörivät turvatikkaat, kokoamaton lava, 80 tuuman korkeus | AD6MNY 46C341 WMX08R37A9P380 "74 "37 "Avaa Grip37 "Kromi / keltainen8122 "€4,927.85
Tarjouspyyntö
COTTERMAN WMX11R42A9P3 Pyörivät turvatikkaat, kokoamaton lava 110 tuuman korkeus | AD6MNZ 46C344 WMX11R42A9P3110 "92 "42 "Avaa Grip42 "Kromi / keltainen11152 "€5,476.17
Tarjouspyyntö
COTTERMAN WMX12R42A9P3 Pyörivät turvatikkaat, kokoamattomat lavat, 120 tuuman korkeus | AD6MPA 46C345 WMX12R42A9P3120 "98 "42 "Avaa Grip42 "Kromi / keltainen12162 "€5,898.61
Tarjouspyyntö
COTTERMAN WMX05R37A3P3 Pyörivät turvatikkaat, kokoonpanematon lava 50in H | AG6RJP 46C330 WMX05R37A3P350 "56 "37 "Sahalaitainen37 "Harmaa / keltainen592 "€4,547.03
Tarjouspyyntö
COTTERMAN WMX06R37A3P3 Pyörivät turvatikkaat, kokoamaton lava 60 tuumaa H | AG6RJQ 46C331 WMX06R37A3P360 "62 "37 "Sahalaitainen37 "Harmaa / keltainen6102 "€4,781.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN WMX05R37A9P3 liikkuvat turvatikkaat kokoamaton lava 50in H
€4,291.47 / yksikkö