COTTERMAN 7410A6-B C1 P3 -sarja kaksoiskiskotikkaat jarrulla 125-135 tuumaa | AD6EUT 44Z706

COTTERMAN 7410A6-B C1 P3 KIT - Kaksiuraiset tikkaat jarrulla 125-135 tuumaa

Tuote: AD6EUT Malli: 7410A6-B C1 P3 KITRistiviite: 44Z706
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,637.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoistelineet jarrulla
Pohjan leveys23 "
Pohjan leveys23 "
Käytettäväksi käytävän leveydessäYli 48 "- 61"
Korkein jalustan korkeus100 "
MateriaaliTeräs
Maks. Työkorkeus (tuumaa)14 jalkaa 4 "
Vaiheiden määrä10
Vaiheen syvyys5"
Askeleen leveys18 "
Yläosan korkeus100 "
Radan kiinnityskorkeus125 - 135 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.15
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)350.52
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräPolkeaHinta
COTTERMAN 7406A5-B C1 P3 KIT Kaksoistelineet, joissa on jarrut 85-95 tuumaa | AD6EUH 44Z696 7406A5-B C1 P3 -sarja6Kiinteä hioma€2,274.96
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7406A6-B C1 P3 KIT Kaksoistelineet, joissa on jarrut 85-95 tuuman pituus | AD6EUJ 44Z697 7406A6-B C1 P3 -sarja6rei'itetty€2,315.21
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7407A5-B C1 P3 KIT Kaksoistelineet jarrulla, 95-105 tuuman pituus | AD6EUK 44Z698 7407A5-B C1 P3 -sarja7Kiinteä hioma€2,308.49
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7407A6-B C1 P3 KIT Kaksoistelineet jarrutikkaat 95 - 105 tuuman pituus | AD6EUL 44Z699 7407A6-B C1 P3 -sarja7rei'itetty€2,355.48
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7408A5-B C1 P3 KIT Kaksoistelineet, joissa on jarrut 105 - 115 tuumaa | AD6EUM 44Z701 7408A5-B C1 P3 -sarja8Kiinteä hioma€2,368.88
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7408A6-B C1 P3 -sarja kaksoiskiskotikkaat jarrulla 105 - 115 tuumaa | AD6EUN 44Z702 7408A6-B C1 P3 -sarja8rei'itetty€2,490.27
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7409A5-B C1 P3 KIT Kaksitelaiset tikkaat jarrulla 115-125 tuumaa | AD6EUP 44Z703 7409A5-B C1 P3 -sarja9Kiinteä hioma€2,493.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 7410A6-B C1 P3 KIT - Kaksiuraiset tikkaat jarrulla 125-135 tuumaa
€2,637.34 / yksikkö