COTTERMAN 1AWP2424A3 A10-15 B8 C1 P1 Työtaso Säädettävä korkeus Teräs 10–15 tuuman korkeus | AE9WLW 6MXX6

COTTERMAN 1AWP2424A3 A10-15 B8 C1 P1 Työtaso, korkeussäädettävä teräs, korkeus 10–15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9WLW Malli: 1AWP2424A3 A10-15 B8 C1 P1Ristiviite: 6MXX6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€331.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötaso
Pohjan syvyys24 "
Pohjan pituus24 "
Pohjan leveys24 "
Pohjan leveys24 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Jalkojen lukumäärä4
Vaiheiden määrä1
Kokonaiskorkeus15 "
Työlavan syvyys24 "
Lavan korkeus10 - 15 "
Platform Pituus24 "
Alustan tyyliNeljä pääsyä
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys24 "
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjan syvyysPohjan pituusJalkojen lukumääräVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusHinta
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Työtason säädettävä korkeus teräs 5-8 tuuman korkeus | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Alumiini24 "24 "418"24 "5 - 8 "€565.62
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Työtason säädettävä korkeus 5–8 tuuman teräs | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Alumiini36 "36 "418"36 "5 - 8 "€685.41
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Työtason säädettävä korkeus 5–8 tuuman teräs | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Alumiini48 "48 "418"48 "5 - 8 "€786.75
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Työtason säädettävä korkeus teräs 5-8 tuuman korkeus | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Alumiini24 "24 "418"24 "5 - 8 "€633.87
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Työtason säädettävä korkeus 5–8 tuuman teräs | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Alumiini36 "36 "418"36 "5 - 8 "€792.92
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Työtaso Säädettävä korkeus Teräs 5-8 tuuman korkeus | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Alumiini48 "48 "418"48 "5 - 8 "€924.18
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Työtaso Säädettävä korkeus Teräs 5-8 tuuman korkeus | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Alumiini60 "60 "618"60 "5 - 8 "€1,185.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 1AWP2424A3 A10-15 B8 C1 P1 Työtaso, korkeussäädettävä teräs, korkeus 10–15 tuumaa
€331.67 / yksikkö