Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN ML2057-BLSS-630C Mortise Lock -vivuvarasto | AF8GBD 26JF74

CORBIN ML2057-BLSS-630C Kiinnityslukon varastohuone

Varastossa
Tuote: AF8GBD Malli: ML2057-BLSS-630CRistiviite: 26JF74
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
€2,274.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliRaskasmittainen teräs
Asia Koko5-7 / 8 "K x 15/16" L x 4 "S
Suorittaa loppuunTylsää ruostumatonta terästä
Palo3 hr.
Toimintovarastohuone
Luokka1
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain satunnainen
Kiilauran tyyppiL4
SijaintityyppiLaitos, terveydenhoito
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4" x 1-1/8"
LakotyyppiANSI
TyyliVipu
Trim-tyyliBLSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8301406030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKiilauran tyyppiSijaintityyppiNastatTyyliHinta
CORBIN ML2010-BLSS -630 C kiinnityslukitusvivun kanava | AF8GBA 26JF70 ML2010 -BLSS -630 C.Kulku-Laitos, terveydenhoito-Vipu€2,136.03
CORBIN ML2060-BLSS-630C kiinnitysvipu Tietosuoja | AF8GBB 26JF71 ML2060-BLSS-630Cyksityisyys-Laitos, terveydenhoito-Vipu€2,194.04
CORBIN ML2054-BLSS-630C Laipan lukitusvipu Sisäänkäynti/toimisto | AF8GBC 26JF72 ML2054-BLSS-630CSisäänkäynti / toimistoL4Laitos, terveydenhoito6Vipu€2,292.68
CORBIN ML2052-BLSS-630C kiinnitysvivun luokkahuoneen tunkeilija | AF8GBE 26JF75 ML2052-BLSS-630CLuokan tunkeilijaL4Laitos, terveydenhoito6Vipu€2,382.61
CORBIN ML2055-BLSS-630C kiinnityslukitusluokka | AH2FTD 26JF73 ML2055-BLSS-630C-Corbin L4Terveydenhuolto, laitos-ML200 BLSS€2,274.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN ML2057-BLSS-630C Kiinnityslukon varastohuone
€2,274.31 / yksikkö