Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN ML2010 X HSS X 626 X RH Mortise Lockset Hss Trim Passage | AG2NDD 31NF74

CORBIN ML2010 X HSS X 626 X RH Mortise Lockset Hss Trim Assage

Varastossa
Tuote: AG2NDD Malli: ML2010 X HSS X 626 X RHRistiviite: 31NF74

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,763.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliRaskasmittainen teräs
Asia Koko5-7 / 8 "K x 4" L x 15/16 "P
Suorittaa loppuunSatiinikromattu
PaloKyllä
ToimintoKulku
Luokka1
SijaintityyppiKäyttäytyminen Terveys- tai säilöönottolaitos
Avainten määrä0
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.4-7/8"H x 1-1/4"W x 1-1/8"L
LakotyyppiANSI suora huuli
TyyliHaittoja estävä nuppi
Trim-tyyliHSS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8301406030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN ML2010 X HSS X 626 X RH Mortise Lockset Hss Trim Assage
€1,763.02 / yksikkö