Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN ED8200 690 Vanteen vetopultin ulosmenolaite raskaan käytön | AA8HGX 18F618

CORBIN ED8200 690 vanteen Pullman-pultti ulostulolaitteen raskas käyttö

Varastossa
Tuote: AA8HGX Malli: ED8200 690Ristiviite: 18F618

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€635.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanne Pullman Bolt
Oven luovutusEi-kätevä
Oven korkeus96 "
Oven leveys31 - 36 "
Suorittaa loppuunPronssi
Sopii pylvään leveydelle5"
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.86
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)87.12
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusOven korkeusSuorittaa loppuuneräHinta
CORBIN ED5470B 630 pystysuoran tangon poistolaite raskaaseen käyttöön AA8HHH 18F628 ED5470B 630Oikea käsi käännettävä84 "Ruostumaton teräsPystytanko€2,805.06
CORBIN ED5470 W036 630 ulostulolaite 30 tuumasta 36 tuumaan, sopii 4 1/2 tuuman Stile Wd | CR2MQD 784T26 ED5470 W036 630---Poistu laitteesta€2,603.42
CORBIN ED5860 W036 630 ulostulolaite 30 tuumasta 36 tuumaan, sopii 4 1/2 tuuman tyylin leveyteen | CR2MQE 784T30 ED5860 W036 630---Poistu laitteesta€2,956.98
CORBIN ED5860B W036 630 ulostulolaite 30 tuumasta 36 tuumaan, sopii 4 1/2 tuuman tyylin leveyteen | CR2MQF 784T28 ED5860B W036 630---Poistu laitteesta€3,158.61
CORBIN ED5470 W048 630 ulostulolaite 36 tuumasta 48 tuumaan, sopii 4 1/2 tuuman Stile Wd | CR2MQG 784T27 ED5470 W048 630---Poistu laitteesta€2,646.55
CORBIN ED5200S W048 630 ulostulolaite 36 tuumasta 48 tuumaan, sopii 4 1/2 tuuman tyylin leveyteen | CR2MQH 784T22 ED5200S W048 630---Poistu laitteesta€2,050.10
CORBIN ED5200A W048 630 ulostulolaite 36 tuumasta 48 tuumaan, sopii 4 1/2 tuuman tyylin leveyteen | CR2MQJ 784T24 ED5200A W048 630---Poistu laitteesta€2,176.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN ED8200 690 vanteen Pullman-pultti ulostulolaitteen raskas käyttö
€635.15 / yksikkö