Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN CK4451 GWC 630 Oven nupin lukko Pyöreä Satin Ss AC6AVB 32J289

CORBIN CK4451 GWC 630 ovennupin lukkosarja pyöreä satiini Ss

Varastossa
Tuote: AC6AVB Malli: CK4451 GWC 630Ristiviite: 32J289

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Palo3 hr.
ToimintoSisäänkäynti
Luokka2
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiL4
Nupin materiaaliTaottu messinki / pronssi / ruostumaton teräs / teräs
SijaintityyppiAsunnot, toimistot, hotellit, monen perheen kiinteistöt
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4"
LakotyyppiKaareva huulilakko
TyyliPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
CORBIN CK4457 GWC 630 Oven nupin lukitus pyöreä varasto | AC6AVF 32J293 CK4457 GWC 630varastohuone€327.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN CK4451 GWC 630 ovennupin lukkosarja pyöreä satiini Ss
€327.38 / yksikkö