CONTINENTAL FRTB050-50MF-G pesuletku, 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 PSI, -20 Deg - 210 Deg F | CR2LFH 55CF74

CONTINENTAL FRTB050-50MF-G Pesuletkukokoonpano, 1/2 tuuman korkeus, sisähalkaisija, 300 PSI, -20 - 210 F

Varastossa
Tuote: CR2LFH Malli: FRTB050-50MF-GRistiviite: 55CF74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€348.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kokoaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.417
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CONTINENTAL FRT075-25MF-G Pesuletkukokoonpano, 3/4 tuuman letkun sisähalkaisija, 300 PSI, -20 - 210 F | CR2KNM 55CF64 FRT075-25MF-G€265.86
CONTINENTAL FRTB050-25MF-G Pesuletkukokoonpano, 1/2 tuuman letkun sisähalkaisija, 300 PSI, -20 - 210 F | CR2KNQ 55CF70 FRTB050-25MF-G€187.96
CONTINENTAL FRTB100-25MF-G pesuletkukokoonpano, 1 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 psi, -20 - 210 F, sininen | CR2LFD 55CF73 FRTB100-25MF-G€404.57
CONTINENTAL FRTB100-50MF-G pesuletkukokoonpano, 1 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 psi, -20 - 210 F, sininen | CR2LFE 55CF77 FRTB100-50MF-G€755.40
CONTINENTAL CRX100-25MF-G pesuletkukokoonpano, 1 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 psi, -40 - 200 astetta F, valkoinen | CR2LFF 55CF83 CRX100-25MF-G€323.54
CONTINENTAL CR100-25MF-G pesuletkukokoonpano, 1 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 psi, -40 - 210 astetta F, valkoinen | CR2LFG 55CF80 CR100-25MF-G€550.24
CONTINENTAL FRT050-50MF-G Pesuletkukokoonpano, 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 PSI, -20 - 210 F | CR2LFJ 55CF66 FRT050-50MF-G€302.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL FRTB050-50MF-G Pesuletkukokoonpano, 1/2 tuuman korkeus, sisähalkaisija, 300 PSI, -20 - 210 F
€348.55 / yksikkö