Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL CTD8M-1000-21 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 125 Hampaat 21mm Leveys | AH9BZH 39GC29

CONTINENTAL CTD8M-1000-21 Synkronointivaihdehihna CTD 125 Hampaat 21 mm Leveys

Varastossa
Tuote: AH9BZH Malli: CTD8M-1000-21Ristiviite: 39GC29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiCTD
ToimialanumeroCTD8M-1000-21
Materiaalipolyuretaani
Hampaiden lukumäärä125
Piki8mm
Pitch pituus1000mm
Leveys21mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2722
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)40.13
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
CONTINENTAL CTD8M-3200-21 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 400 Hampaiden leveys 21 mm | AH9BZA 39GC13 CTD8M-3200-21CTD8M-3200-214003200mm€346.72
CONTINENTAL CTD8M-2400-21 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 300 Hampaat 21 mm leveä | AH9BZL 39GC39 CTD8M-2400-21CTD8M-2400-213002400mm€280.31
CONTINENTAL CTD8M-2520-21 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 315 Hampaat 21mm Leveys | AH9BZP 39GC42 CTD8M-2520-21CTD8M-2520-213152520mm€301.82
CONTINENTAL CTD8M-1440-21 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 180 Hampaat 21mm Leveys | AH9BZY 39GC57 CTD8M-1440-21CTD8M-1440-211801440mm€174.33
CONTINENTAL CTD8M-1792-21 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 224 Hampaat 21mm Leveys | AH9BZZ 39GC59 CTD8M-1792-21CTD8M-1792-212241792mm€204.21
CONTINENTAL CTD8M-2000-21 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 250 Hampaat 21mm Leveys | AH9CAB 39GC62 CTD8M-2000-21CTD8M-2000-212502000mm€227.44
CONTINENTAL CTD8M-720-21 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 90 hammasta, leveys 21 mm | AH9CAC 39GC64 CTD8M-720-21CTD8M-720-2190720mm€116.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL CTD8M-1000-21 Synkronointivaihdehihna CTD 125 Hampaat 21 mm Leveys
€146.50 / yksikkö