CONTINENTAL 20103683 Ilmaletku, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 250 Ft. Letkun pituus

Varastossa
Tuote: CH6JBW Malli: 20103683Ristiviite: 55CN68

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,128.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaletku
Taivuta säde3 3 / 4 "
Murtumispaine1200 psi
KonfigurointiIrtoletku
Peiteainenitriili
Letkun väriMusta
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus250 ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.6875 "
Maks. Käyttöpaine @ 70 F300 psi
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 210 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Hinta
CONTINENTAL 20103682 Ilmaletku, Max. Työpaine 70 astetta. F 300 Psi, letkun sisähalk. 1/4 tuumaa, letkun pituus 250 Ft | CH6JBV 55CN67 201036822 1 / 2 "1 / 4 "0.5625 "€943.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL 20103683 Ilmaletku, 3/8 tuuman letkun sisähalkaisija, 250 Ft. Letkun pituus
€1,128.40 / yksikkö