Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER NRP-A -kuormainventtiili 3/8-sisääntuloaukko 14 CFM Max AA4MAZ 12U308

CONRADER NRP-A tyhjennysventtiili 3/8 tuumaa tuloaukko 14 Cfm Max

Varastossa
Tuote: AA4MAZ Malli: NRP-ARistiviite: 12U308

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormausventtiili
(F) NPT-ulostulo3/8 tuumaa
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Tuloaukko3 / 8 "
Max. Virtaus14 cfm
Maks. Käyttölämpötila500 F
Maks. Lämpötila500 F
Max. Työpaine250 PSI
NPT-tulo3 / 8 "
O-rengasViton / pii
pistorasia3 / 8 "
Kokonaissyvyys2.25 "
Kokonaiskorkeus3.1 "
Kokonaispituus2.9 "
Preset110-125
Painealue40 ja 250 PSI
istuimetMessinki
JousimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Conrader NRP-A tyhjennysventtiili ylläpitää painetasoja ja estää järjestelmän ylikuormituksen tyhjentämällä ilmaa kompressoreista ja tarjoamalla tavan tyhjentää ilmasäiliö manuaalisesti. Se voi muuntaa painekytkimen ohjauskompressorin vakionopeuksiseksi purkukompressoriksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on messinkirakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja kestää korroosiota paljailla pinnoilla.
  • Tämä tyhjennysventtiili on varustettu Viton/Silicon O-renkailla lämpötilan ja kemikaalien kestämiseksi.
  • Siinä on 1/4 tuuman FNPT-ilmanpoistoaukko ja sitä voidaan ohjata pneumaattisesti sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Tässä tyhjennysventtiilissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula ja jousi lämmönkestävyyttä varten sekä PTFE-levy ylipainetta estämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Conrader NRP-A -purkuventtiilin painealue?

A. 40 - 250 psi.

K. Mikä on tämän venttiilin suurin käyttölämpötila?

A. 500 astetta F.

K. Mikä on Conrader NRP-A -purkuventtiilin suurin ilmavirtausnopeus?

A. 14 CFM.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER NRP-A tyhjennysventtiili 3/8 tuumaa tuloaukko 14 Cfm Max
€71.24 / yksikkö