Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONGRESS DRIVES SCA600-4X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 1/2 4-vaiheinen 3 4 5 6 Od | AC9XEL 3LC26

CONGRESS DRIVES SCA600-4X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 1/2 4-vaiheinen 3 4 5 6 Od

Varastossa
Tuote: AC9XEL Malli: SCA600-4X062KWRistiviite: 3LC26

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä, 4-vaiheinen
Pora Dia.5/8 "tai 1/2"
Sylinterin tyyppiKiinteä reikä
Holkki vaaditaanEi eristetty
rakentaminenVankka
Sopii akselin halkaisijaan.5/8 "tai 1/2"
MateriaaliDie Cast Zamak 3
Urien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.3 ", 4", 5 ", 6"
Aseta ruuvi mukanaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
CONGRESS DRIVES SCA500-4X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 1/2 4-vaiheinen 2 3 4 5 Od | AB2CHW 1L843 SCA500-4X062KW5/8 "tai 1/2"2 ", 3", 4 ", 5"€131.02
CONGRESS DRIVES SCA400-4X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 1/2 4-vaiheinen 2-4 Od | AE2EWJ 4X560 SCA400-4X062KW0.5 "tai 0.625"2 ", 2.625", 3.375 ", 4"€129.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONGRESS DRIVES SCA600-4X062KW Kiilahihnapyörä 5/8 1/2 4-vaiheinen 3 4 5 6 Od
€138.89 / yksikkö