CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120305011 125 VAC: n raskaan teollisuuden sisäänvedettävä johdotela, mukana johto | CD2MUD 421X34

CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120305011 125 VAC raskaan teollisuuden sisäänvedettävä johtokela, johto mukana

Varastossa
Tuote: CD2MUD Malli: XA-121120305011Ristiviite: 421X34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€939.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä johdotela
Ampeeria20.0
johtimet12/3
Johdon väriMusta
Johdon pituus50ft.
Syöttöjohto lopettaa NEMA-määritykset5-20P
Omistaa50 jalkaa / 12/3
AsennusKatto, lattia tai seinä
Myyntipisteiden lukumäärä0
Kokonaissyvyys7.75 "
Kokonaiskorkeus13-53/64
kokonaisleveys12 "
Kelan väriKeltainen
Kelan materiaaliJauhemaalattu teräs
Liukurenkaan luokitus600V / 30A
Temp. alue-22 - 194 astetta F
Jännite125 VAC
Watts2125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.4115

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaJohdon pituusWattsOmistaaMyyntipisteiden lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-142160405011 600 VAC: n raskas teollisuusvedettävä johdotela, mukana johto | CD2MUA 421X31 XA-142160405011600 VAC8.050ft.480050 jalkaa / 16/4-13-35 / 64 "15 "€1,010.78
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-142140405011 600 VAC: n raskas teollisuusvedettävä johdotela, mukana johto | CD2MUB 421X32 XA-142140405011600 VAC12.050ft.720050 jalkaa / 14/4-13-35 / 64 "15 "€1,083.10
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120302511 125 VAC: n raskas teollisuusvedettävä johdotela, mukana johto CD2MUC 421X33 XA-121120302511125 VAC20.025ft.250025 jalkaa / 12/3-7.75 "13-53/64€913.46
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120305016E 125 VAC: n raskas teollisuusvedettävä johdotela, lähtöjen lukumäärä 4, johto mukana | CD2MUE 421X35 XA-121120305016E125 VAC20.050ft.212550 jalkaa / 12/347.75 "13-53/64€922.35
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-141120310016 125 VAC: n raskas teollisuusvedettävä johdotela, lähtöjen lukumäärä 4, johto mukana | CD2MUF 421X36 XA-141120310016125 VAC20.0100ft.2500100 jalkaa / 12/3413-21 / 32 "15 "€1,473.78
CONDUCTIX-WAMPFLER XA-141120307516 Teollisuuden sisäänvedettävä johdotela, 125 VAC, lähtöjen lukumäärä 4 | CD3UEJ 421X37 XA-141120307516125 VAC20.075ft.250075 jalkaa / 12/3413-5 / 16 "15 "€1,345.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDUCTIX-WAMPFLER XA-121120305011 125 VAC raskaan teollisuuden sisäänvedettävä johtokela, johto mukana
€939.67 / yksikkö