Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5T545 Rannetuki S Oikea Musta | AE6HWU

CONDOR 5T545 Rannetuki S Oikea musta

Varastossa
Tuote: AE6HWU Malli: 5T545

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärannetuki
VäriMusta
hyödytJopa 6 "
Materiaali50% polyesteriä / 35% lateksia / 15% nailonia
KokoS
TyyliYksi hihna
RanneOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0122
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)2.24
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärihyödytMateriaaliKokoTyyliHinta
CONDOR 1AGG8 Rannetuki S Ambidextrous Black | AA8VCY 1AGG8MustaJopa 6 "NeopreeniSYksi hihna€14.88
CONDOR 1AGG9 Rannetuki M Ambidextrous Black | AA8VCZ 1AGG9Musta6 - 7 "NeopreeniMYksi hihna€14.88
CONDOR 1AGH1 Rannetuki L Ambidextrous Musta | AA8VDA 1AGH1Musta7 - 8 "NeopreeniLYksi hihna€14.88
CONDOR 1AGH2 Rannetuki Xl Ambidextrous Musta | AA8VDB 1AGH2MustaYli 8 "NeopreeniXLYksi hihna€14.88
CONDOR 1AGH3 Rannetuki S Ambidextrous Black | AA8VDC 1AGH3MustaJopa 6 "75% neopreenia / 20% nailonia / 5% polyesteriäSKaksoishihna€7.82
CONDOR 1AGH4 Rannetuki M Ambidextrous Black | AA8VDD 1AGH4Musta6 - 7 "75% neopreenia / 20% nailonia / 5% polyesteriäMKaksoishihna€7.82
CONDOR 1AGH5 Rannetuki L Ambidextrous Black | AA8VDE 1AGH5Musta7 - 8 "75% neopreenia / 20% nailonia / 5% polyesteriäLKaksoishihna€7.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5T545 Rannetuki S Oikea musta
€18.18 / yksikkö