Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5T542 Nostohihna Xl Musta | AE6HWR

CONDOR 5T542 Nostohihna Xl Musta

Varastossa
Tuote: AE6HWR Malli: 5T542

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelkätuki Stay: n kanssa
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon38 "- 42"
MateriaaliSpandex
KokoXL
Henkselit1-1 / 2 "kudottu joustava
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1926
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)19.99
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonKokoLeveysHinta
CONDOR 5T539 Hihnanosto S S | AE6HWN 5T53925 "- 30"S8"€62.97
CONDOR 5T540 Hihnanosto M Musta | AE6HWP 5T54030 "- 34"M8"€62.97
CONDOR 5T541 Nostohihna L Musta | AE6HWQ 5T54134 "- 38"L8.25 "€62.97
CONDOR 5T543 Hihnanosto Xxl Musta | AE6HWT 5T54342 "- 46"2XL9.25 "€62.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5T542 Nostohihna Xl Musta
€62.97 / yksikkö