Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5AL29 Liukuva sivukilven kirkas L - 10 kpl pakkaus AE3BBV

CONDOR 5AL29 Slip-on Sideshield kirkas L - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3BBV Malli: 5AL29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva sivusuoja
IkäryhmäAikuinen
VäriPoista valinta
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliAsetaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5AL29 Slip-on Sideshield kirkas L - 10 kpl pakkaus
€13.03 /pakkaus