Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TJX6 Kuljettajat Käsineet Deerskin S Gold Pr | AD9LVG

CONDOR 4TJX6 Kuljettajat Käsineet Deerskin S Gold Pr

Varastossa
Tuote: AD9LVG Malli: 4TJX6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliVilja Deerskin
VäriKulta
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaB / C
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalisäämiskällä
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalivuoriton
KokoS
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi4203294000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TJV4 Kuljettajat Käsineet Deerskin M Gold Pr | AD9LUQ 4TJV4M2€34.40
CONDOR 4TJV5 Kuljettajat Käsineet Deerskin L Gold Pr | AG7BWH 4TJV5L2€34.74
CONDOR 4TJV6 Kuljettajat Käsineet Deerskin Xl Gold Pr | AG7BWJ 4TJV6XL2€34.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TJX6 Kuljettajat Käsineet Deerskin S Gold Pr
€34.40 /pakkaus