Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TJV3 Hitsauskäsineet Hitsaus 14 tuumaa. Xl Pr | AD9LUP

CONDOR 4TJV3 Hitsauskäsineet Hitsaus 14in. Xl Pr

Varastossa
Tuote: AD9LUP Malli: 4TJV3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
Taustamateriaalilehmänvuota
Värisininen
Läimäys5-1 / 2 "Gauntlet
Mansetin materiaaliLaajennettu Gauntlet
LeikkausGunn
MalliSisältää luonnollisia öljyjä, jotka pitävät käsineen pehmeänä ja mukavana
Grade nahkavalita
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Pituus14 "
Liner-materiaaliPuuvilla / vaahto
Palmumateriaalilehmänvuota
KokoXL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TJV2 Hitsauskäsineet Hitsaus 14 tuumaa. M Pr | AD9LUN 4TJV2M2€21.84
CONDOR 4TJX5 Hitsauskäsineet Hitsaus 14 tuumaa. L Pr | AD9LVF 4TJX5L2€20.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TJV3 Hitsauskäsineet Hitsaus 14in. Xl Pr
€21.84 /pakkaus