Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NHE5 Nahkaiset kämmenkäsineet Hi Visibility Orange S Pr | AD8XRG

CONDOR 4NHE5 nahka kämmenkäsineet Hi Visibility Orange S Pr

Varastossa
Tuote: AD8XRG Malli: 4NHE5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
Taustamateriaali100% polyesteriä Oxford
VäriHei Vis Orange
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkaB / C
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaaliJalkapallo
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaaliNylon laminoitu eristys
KokoS
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1688
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203295000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4NHE6 Nahkaiset kämmenkäsineet Hi Visibility Orange M Pr | AD8XRH 4NHE6M2€17.25
CONDOR 4NHE7 Nahkaiset kämmenkäsineet Hi Visibility Oranssi L Pr AD8XRJ 4NHE7L2€17.25
CONDOR 4NHE8 Nahkaiset Palm Hanskat Hi Visibility Orange Xl Pr | AD8XRK 4NHE8XL2€17.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NHE5 nahka kämmenkäsineet Hi Visibility Orange S Pr
€17.25 /pakkaus