Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NHC1 Kylmäsuojakäsineet L Beige Pr | AD8XQK

CONDOR 4NHC1 Kylmäsuojakäsineet L Beige Pr

Varastossa
Tuote: AD8XQK Malli: 4NHC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
TaustamateriaaliViljan siannahka
Sulkemistyyppishirred
VäriBeige
LäimäysLiuku päälle
LeikkausGunn
SormityyliKoko
Pituus10 "
Liner-materiaaliThinsulate
PalmumateriaaliViljan siannahka
KokoL
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi4203293020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4NHA9 Kylmäsuojakäsineet M Beige Pr | AD8XQJ 4NHA99.75 "M2€16.30
CONDOR 4NHC2 kylmäsuojakäsineet Xl Beige Pr | AD8XQL 4NHC210.5 "XL2€16.30
CONDOR 4NHA8 Kylmäsuojakäsineet S Beige Pr | AG7BRA 4NHA89.25 "S2€16.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NHC1 Kylmäsuojakäsineet L Beige Pr
€16.30 /pakkaus