Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NGZ2 Kevyt neulohansikas Poly / puuvilla Pr | AD8XPX

CONDOR 4NGZ2 Kevyt neulottu käsine poly/puuvilla Pr

Varastossa
Tuote: AD8XPX Malli: 4NGZ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyet neuleet
Pinnoitteen peittoPalmu
VäriLuonnollinen / ruoste
Mitata10
Grip-materiaalinitriili
Grip-kuvioTasainen
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoL
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6116105510
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NGZ2 Kevyt neulottu käsine poly/puuvilla Pr
€0.21 /pakkaus