Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4KXH6 Nahkahitsauslehdet AD8LXG

CONDOR 4KXH6 Nahan hitsauskappaleet

Varastossa
Tuote: AD8LXG Malli: 4KXH6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausleikkeet
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiNapsautukset kummallekin jalalle, säädettävä vyötärönauha sopii 20-50 "vyötärölle
VäriRuskea
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliNahka
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.629
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4203104095
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4KXH6 Nahan hitsauskappaleet
€190.34 / yksikkö