Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 48KV12 yksinapainen katkaisija, 120/240, tankopuristimen lukitustyyppi, teräs/muovi | CD2KZU

CONDOR 48KV12 yksinapaisen katkaisijan lukitus, 120/240, tankopuristimen lukitustyyppi, teräs/muovi

Varastossa
Tuote: CD2KZU Malli: 48KV12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden napaisen katkaisijan lukitus
Katkaisijan jännite120/240
VäriMusta, punainen
Korkeus1.5 "
Pituus3.375 "
LukitustyyppiBaarikiinnike
MateriaaliTeräs / muovi
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
StandardiKyllä
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 48KV12 yksinapaisen katkaisijan lukitus, 120/240, tankopuristimen lukitustyyppi, teräs/muovi
€29.20 / yksikkö