Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 453R60 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 10 tuumaa, Korkeus 7 tuumaa, Englanti, Alumiini | CE9JPT

CONDOR 453R60 turvakyltti, varoitus, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, alumiini

Varastossa
Tuote: CE9JPT Malli: 453R60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
Ylätunnistevaroitus
Korkeus7"
Legend tyyliSymboli ja teksti
Käyttölämpötila alue40 - 140 astetta F.
Allekirjoitusmateriaalialumiini
Paksuus0.032 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0968
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliLeveysHinta
CONDOR 453R78 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 7 tuumaa, Korkeus 10 tuumaa, Englanti, Alumiini | CE9JNQ 453R7810 "Symboli ja teksti7"€20.61
CONDOR 453R84 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 7 tuumaa, Korkeus 10 tuumaa, Englanti, Alumiini | CE9JNR 453R8410 "teksti7"€20.61
CONDOR 453R86 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 18 tuumaa, Korkeus 24 tuumaa, Englanti, Alumiini | CE9JNU 453R8624 "teksti18 "€85.05
CONDOR 453R61 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 14 tuumaa, Korkeus 10 tuumaa, Englanti, Alumiini | CE9JPE 453R6110 "Symboli ja teksti14 "€35.35
CONDOR 453R67 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 14 tuumaa, Korkeus 10 tuumaa, Englanti, Alumiini | CE9JPF 453R6710 "teksti14 "€35.35
CONDOR 453R73 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 14 tuumaa, Korkeus 10 tuumaa, Englanti, Alumiini | CE9JPG 453R7310 "teksti14 "€35.35
CONDOR 453R66 Turvakyltti, Varoitus, Leveys 10 tuumaa, Korkeus 7 tuumaa, Englanti, Alumiini | CE9JPU 453R667"teksti10 "€26.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 453R60 turvakyltti, varoitus, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, englanti, alumiini
€26.34 / yksikkö