Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 453R42 Security Sign, Notice, 14 Inch Width, 10 Inch Height, English, Aluminium | CE9JVK

CONDOR 453R42 turvakyltti, ilmoitus, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti, alumiini

Varastossa
Tuote: CE9JVK Malli: 453R42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnisteIlmoitus
Korkeus10 "
Legend tyyliSymboli ja teksti
Käyttölämpötila alue40 - 140 astetta F.
Allekirjoitusmateriaalialumiini
Paksuus0.032 "
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLegend tyyliLeveysHinta
CONDOR 453R14 turvakyltti, ilmoitus, 20 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti, alumiini | CE9JUH 453R1414 "teksti20 "€66.98
CONDOR 453R20 turvakyltti, ilmoitus, 20 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, englanti, alumiini | CE9JUJ 453R2014 "teksti20 "€66.98
CONDOR 453P67 turvakyltti, ilmoitus, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti, alumiini | CE9JVC 453P6710 "teksti14 "€35.35
CONDOR 453P88 turvakyltti, ilmoitus, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti, alumiini | CE9JVD 453P8810 "teksti14 "€35.35
CONDOR 453P94 turvakyltti, ilmoitus, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti, alumiini | CE9JVE 453P9410 "Symboli ja teksti14 "€35.35
CONDOR 453R01 turvakyltti, ilmoitus, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti, alumiini | CE9JVF 453R0110 "teksti14 "€35.35
CONDOR 453R19 turvakyltti, ilmoitus, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti, alumiini | CE9JVG 453R1910 "teksti14 "€35.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 453R42 turvakyltti, ilmoitus, 14 tuuman leveys, 10 tuuman korkeus, englanti, alumiini
€35.35 / yksikkö