Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 437R35 Lukitussylinterin kansi, terästä, 11 UNF kierrekoko, 9-31/32 x 3-55/64 tuumaa | CD3LVH

CONDOR 437R35 Lukitussylinterin kansi, terästä, 11 UNF kierrekoko, 9-31/32 x 3-55/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD3LVH Malli: 437R35

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikannen lukitus
VäriKeltainen
MateriaaliTeräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä1
Riippulukko Max. Dia.1 / 4 "
Paineen tyyppiKorkea
Rengas Dia.3-1 / 2 "
Koko9-31/32 x 3-55/64"
StandardiKyllä
Kierteen koko11 UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaineen tyyppiHinta
CONDOR 437R37 Lukitussylinterin kansi, terästä, 11 UNF kierrekoko, 9-31/32 x 3-55/64 tuumaa | CD3LVJ 437R37Matala€224.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 437R35 Lukitussylinterin kansi, terästä, 11 UNF kierrekoko, 9-31/32 x 3-55/64 tuumaa
€227.00 / yksikkö