CONDOR 35ZR89 Täyttöpakkauksen täyttö 55 gal. | AH6HJF

CONDOR 35ZR89 Spill Kit Täyttö 55 gal.

Varastossa
Tuote: AH6HJF Malli: 35ZR89

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€408.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodesarjan täyttö
container TyyppiTäyttää
Nesteet absorboituneetKemiallinen, Hazmat
Absorboitu määrä / kg.55 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.745
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)55.88

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliön tilavuus: 65 gal.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
CONDOR 35ZR70 vuotosarja Täytä 20 gal. | AH6HHK 35ZR70Yleismaailmallinen14 gal.€183.92
CONDOR 35ZR72 vuotosarja Täyttö 29 gal. | AH6HHM 35ZR72Yleismaailmallinen29 gal.€293.84
CONDOR 35ZR75 vuotosarja Täyttö 32 gal. | AH6HHQ 35ZR75Yleismaailmallinen32 gal.€461.69
CONDOR 35ZR77 Täyttöpakkauksen täyttö 65 gal. | AH6HHT 35ZR77Yleismaailmallinen55 gal.€398.58
CONDOR 35ZR79 vuotosarja Täyttö Universal / Huolto | AH6HHV 35ZR79Yleismaailmallinen67 gal.€724.63
CONDOR 35ZR82 Roiskepakkaus Täyttö 14 gal. | AH6HHY 35ZR82Kemiallinen, Hazmat14 gal.€159.40
CONDOR 35ZR84 vuotosarja Täytä 30 gal. | AH6HJA 35ZR84Kemiallinen, Hazmat29 gal.€253.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 35ZR89 Spill Kit Täyttö 55 gal.
€408.80 / yksikkö