Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 33J501 Mekaniikkakäsineet Näkyvä oranssi S | AC6EQM

CONDOR 33J501 Mekaniikka Käsineet Hi-visibility Orange S

Varastossa
Tuote: AC6EQM Malli: 33J501

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliSpandex
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta / oranssi
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliKumi
Liner-materiaalivuoriton
PalmumateriaaliSynteettistä nahkaa / silikonipisteitä
KokoS
OmpelemismateriaaliPolyesteri
AlaluokkaHei-Vis
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriRystyspehmustemateriaaliPalmumateriaaliKokoAlaluokkaPeukalon tyyliPkg. MääräHinta
CONDOR 42KZ98 Mekaniikkakäsineet, koko 2XL, synteettistä nahkaa, kämmenmateriaali, musta | AX3MAV 42 KZ98Kohokuvioitu neopreeniMustaNeopreenikeinonahka2XLKylmä kuntoKoko2€4.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 33J501 Mekaniikka Käsineet Hi-visibility Orange S
€58.00 /pakkaus