Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 33J474 Tärinänvaimennuskäsineet Punainen Musta 2xl Pr | AC6EQC

CONDOR 33J474 Tärinänvaimennuskäsineet Punainen Musta 2xl Pr

Varastossa
Tuote: AC6EQC Malli: 33J474

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnti-Vibration käsineet
TaustamateriaaliSpandex (97% polyesteriä + 3% polyuretaania)
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta / punainen
LäimäysSäädettävä
SormityyliKoko sormi
Rystyspehmustemateriaali100% neopreeni
PalmumateriaaliSynteettinen nahka (50% PU + 50% nailonia), pehmuste: 100% neopreenia
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 33J474 Tärinänvaimennuskäsineet Punainen Musta 2xl Pr
€24.56 /pakkaus