Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30YP39 Leikkaamattomat käsineet Harmaa M PR | AG2AAK

CONDOR 30YP39 Viiltosuojakäsineet Harmaa M PR

Varastossa
Tuote: AG2AAK Malli: 30YP39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit20,000
ANSI Leikatut grammat4223
ANSI Punktio Newtonit117
ANSI / ISEA-hankaustaso6
ANSI / ISEA-leikkaustaso5
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
TaustamateriaaliDyneema (R)
Pinnoitteen peittoKämmen / sormenpäät
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa
LeikkausJatkuva
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliDyneema (R)
SormityyliKoko
Mitata10
KäsiOikea vasen
Pituus9.5 "
Liner-materiaaliDyneema (R), ruostumaton teräs
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväKyllä
KokoM
OmpelemismateriaaliDyneema (R)
Peukalon tyylisiipi
Paino0.16 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116105520

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPainoPkg. MääräHinta
CONDOR 30YP38 Leikkaamattomat käsineet Harmaa S PR | AG2AAJ 30YP389.25 "S0.14 lb2€15.25
CONDOR 30YP41 Leikkaamattomat käsineet Harmaa XL PR | AG2AAM 30YP4111.25 "XL0.18 lb2€32.98
CONDOR 30YP42 Viiltosuojakäsineet harmaa XXL PR | AG2AAN 30YP4211.375 "2XL0.19 lb2€15.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30YP39 Viiltosuojakäsineet Harmaa M PR
€13.70 /pakkaus