Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 30D251 Jauheeton sormisänky valkoinen M - pakkaus 720 | AC4KJQ

CONDOR 30D251 jauhevapaat sormisängyt, valkoinen M - 720 kpl

Varastossa
Tuote: AC4KJQ Malli: 30D251

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJauheeton sormisänky
VäriBeige
Pituus2.75 "
MateriaaliLatex
KokoM
Paksuus3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi6210105000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 30D250 jauheeton sormisänky valkoinen S - 720 kpl pakkaus | AC4KJP 30D250S720€45.91
CONDOR 32J599 Puuterittomat sormisängyt valkoinen L - pakkaus 720 | AC6BDY 32J599L720€45.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 30D251 jauhevapaat sormisängyt, valkoinen M - 720 kpl
€9.02 /pakkaus