Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2RA14-kangaskäsineet puuvillaa S Hi Visibility Orange Pr | AC3AZF

CONDOR 2RA14 Canvas Käsineet Puuvilla S Hi Visibility Oranssi Pr

Varastossa
Tuote: AC3AZF Malli: 2RA14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKangas käsineet
Pinnoitteen peittoPisteviiva kämmen ja etusormi
PäällystysmateriaaliPVC
VäriNäkyvä oranssi
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
Kankaan paino8 oz.
Pituus9 2 / 5 "
Liner-materiaaliPuuvilla
MateriaaliPuuvilla
KokoS
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6216001720
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2RA15 Kangaskäsineet Puuvilla L Hi Visibility Oranssi Pr | AC3AZG 2RA1510 2 / 5 "L2€2.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2RA14 Canvas Käsineet Puuvilla S Hi Visibility Oranssi Pr
€2.47 /pakkaus