Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2MDC3 nahkahansikkaat punaiset raidat 2xl Pr | AC2QXM

CONDOR 2MDC3 Nahkakäsineet Punainen raidallinen 2xl Pr

Varastossa
Tuote: AC2QXM Malli: 2MDC3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliRaidallinen puuvilla
VäriPunainen raidallinen
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
Grade nahkaA / B
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaalivuoriton
Koko2XL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi4203291800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2MDC2 Nahkakäsineet Punainen Raita Xl Pr | AC2QXL 2MDC2XL2€7.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2MDC3 Nahkakäsineet Punainen raidallinen 2xl Pr
€7.51 /pakkaus